ABB SPA - ABB2TLA022303R0400 Orion1-4-30-075-E Transmitter+ Receiver


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 41 mm
Altezza del campo protetto - 750 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD - Altri
Altezza del sensore - 0.756 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
7350024481655
Codice prodotto
ABB2TLA022303R0400
Cod. produttore
2TLA022303R0400
Produttore
ABB
Lunghezza del sensore:
41 mm
Altezza del campo protetto:
750 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
Altri
Altezza del sensore:
0.756 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
20 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Larghezza del sensore:
70 mm