pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA022302R0200 ORION1-4-30-045-B TRANSMITTER+ RECEIVER

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA022302R0200 ORION1-4-30-045-B  TRANSMITTER+ RECEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Dissolvenza possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024481525

Codice prodotto

ABB2TLA022302R0200

Cod. produttore

2TLA022302R0200

Produttore

ABB

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Dissolvenza possibile:

no

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Capacità di rilevazione per provini:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

A cascata:

no

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione muting:

no

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

13 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Risoluzione ridotta:

no

Portata del campo di protezione:

19 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Altezza campo di protezione:

450 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

ORION1-4-30-045-B TRANSMITTER RECEIVER SECURITY