ABB SPA - ABB2TLA020051R5900 Adam OSSD-Reset M12-8 connector

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Versione speciale
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Distanza di commutazione - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7350024480382
Codice prodotto
ABB2TLA020051R5900
Cod. produttore
2TLA020051R5900
Produttore
ABB
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Versione speciale
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Transponder
Lunghezza del sensore:
12 mm
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
30 mm
Con indicatore di stato:
sì
Altezza del sensore:
75.2 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Distanza di comando protetta OFF Sar:
25 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
10 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
0 mA
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri