ABB SPA - ABB2TLA020038R3100 Dalton M11 with M12-5 connector


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione - 24...24 V
Modello - Apriporta con serratura di sicurezza
Modo di lavoro - A corrente di lavoro (aperto in presenza di tensione)
Metodo di montaggio - Posato su
Direzione di apertura - Sinistra / destra
Confezione
1 PZ
EAN
7350024459449
Codice prodotto
ABB2TLA020038R3100
Cod. produttore
2TLA020038R3100
Produttore
ABB
Tensione:
24...24 V
Modello:
Apriporta con serratura di sicurezza
Modo di lavoro:
A corrente di lavoro (aperto in presenza di tensione)
Metodo di montaggio:
Posato su
Direzione di apertura:
Sinistra / destra
Con controllo remoto:
sì
Profondità:
24 mm
Tipo di corrente:
DC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Composizione:
Completo
Con arresto:
sì
Con sblocco meccanico:
no
Impermeabile:
sì
Contatto a impulso:
no
Forma della piastra di riscontro:
Angolare
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo EN 62061:
3