pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020002R3100 JSHD4H2 DISP A TRE POS A PANNELLO.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA020002R3100 JSHD4H2 DISP A TRE POS A PANNELLO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500385760

Codice prodotto

ABB2TLA020002R3100

Cod. produttore

2TLA020002R3100

Produttore

ABB

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Apertura positiva:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Controllo terminali incrociato possibile:

no

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:

0 A

Numero di pulsanti aggiuntivi:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Grado di protezione (IP):

IP65

JSHD4H2 DISP A TRE POS A PANNELLO.