ABB SPA - ABB2TLA010052R0400 Sentry SSR32 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7350024483321
Codice prodotto
ABB2TLA010052R0400
Cod. produttore
2TLA010052R0400
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
120 mm