pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA010051R0100 Sentry SSR20M 85-265 VAC/120-375 VDC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA010051R0100 Sentry SSR20M 85-265 VAC/120-375 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Con ingresso di avvio -

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024483314

Codice prodotto

ABB2TLA010051R0100

Cod. produttore

2TLA010051R0100

Produttore

ABB

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto in scambio (NO/NC)

Con ingresso di avvio:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Con circuito di retroazione:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...265 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

120...375 V

Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

120 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

85...265 V

SENTRY SSR20M 85-265 VAC 120-375 VDC