pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYK5200S PTI/U 1.1.MS - TASCA PORTA TRANS., NERO.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYK5200S PTI/U 1.1.MS - TASCA PORTA TRANS., NERO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542264750

Codice prodotto

ABB2CSYK5200S

Cod. produttore

2CSYK5200S

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Smart Card

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

PTI U 1.1.MS - TASCA PORTA TRANS. NERO.