ABB SPA - ABB2CSYF1408M MODULO 8IN BINARI + 8OUT 6A - SA-M-8.8.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 8
Altro sistema bus - Free@home
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779945561
Codice prodotto
ABB2CSYF1408M
Cod. produttore
2CSYF1408M
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
8
Altro sistema bus:
Free@home
Corrente nominale:
6 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Max corrente di commutazione:
400 A
Numero di ingressi digitali:
8
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
1380 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
1380 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Modulo espandibile:
no


