ABB SPA - ABB2CSY1202MC TERMOSTATO 3 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - sì
Portata - 0...37.7 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8012542170754
Codice prodotto
ABB2CSY1202MC
Cod. produttore
2CSY1202MC
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
sì
Portata:
0...37.7 °C
Sensore esterno:
no
Feedback termico:
Serie
Caratteristiche di regolazione:
PI
Prestazioni del riscaldamento:
no
Numero di uscite riscaldamento:
0
Adatto per raffrescamento:
sì
Numero di uscite raffreddamento:
0
Valore differenziale:
2...2 K
Differenza regolabile:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
3
Con display:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Comandi nascosti:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Antideflagrante:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Altezza:
45 mm
Larghezza:
67 mm
Profondità:
53 mm
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
II
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.5 W
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no