pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB2CSY1005SS PULSANTE 1P, 16A, NA (CABL. RAPIDO)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY1005SS PULSANTE 1P, 16A, NA (CABL. RAPIDO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542178156

Codice prodotto

ABB2CSY1005SS

Cod. produttore

2CSY1005SS

Produttore

ABB

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante unipolare, 16A, normalmente aperto, Nero. Comandi a cablaggio rapido