ABB SPA - ABB2CSKK6400C TS/T 1 - SET DI 10 TESSERE TRANSPONDER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 20 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012542594123
Codice prodotto
ABB2CSKK6400C
Cod. produttore
2CSKK6400C
Produttore
ABB
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
Altri
Max raggio di azione / portata:
20 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
85 mm
Altezza:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
5 mm
Peso:
18 g