pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSKK6200C TH/U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSP. CHIARA - 2CSKK6200C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSKK6200C TH/U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSP. CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Smart Card

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542024811

Codice prodotto

ABB2CSKK6200C

Cod. produttore

2CSKK6200C

Produttore

ABB

Modello:

Smart Card

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

TH U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSP. CHIARA