ABB SPA - ABB2CSKK6000C TR/U 1.1.CH LETTORE TRANSPONDER CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Smart Card
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542896012
Codice prodotto
ABB2CSKK6000C
Cod. produttore
2CSKK6000C
Produttore
ABB
Modello:
Smart Card
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì


