ABB SPA - ABB2CSKK5200C PTI/U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSPONDER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Smart Card
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8012542263852
Codice prodotto
ABB2CSKK5200C
Cod. produttore
2CSKK5200C
Produttore
ABB
Modello:
Smart Card
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì