ABB SPA - ABB2CSK1602CH SUPPORTO 2 MOD., CON VITI SCATOLA QUADRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Numero di righe di moduli (verticale) - 1
Con viti - sì
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542008156
Codice prodotto
ABB2CSK1602CH
Cod. produttore
2CSK1602CH
Produttore
ABB
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con viti:
sì
Materiale:
Plastica
Supporto con griffe S44, per scatole tonde – con griffe – 2 Mod. Supporto 1-2 moduli, Sistema 44, per scatola tonda d 60 mm – con griffe – per placche rettangolari 1 o 2 moduli centrali.


