ABB SPA - ABB2CSK1322CH RONZATORE, 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 70 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di tono - Tono continuo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542005858
Codice prodotto
ABB2CSK1322CH
Cod. produttore
2CSK1322CH
Produttore
ABB
Tensione nominale:
230 V
Volume:
70 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di tono:
Tono continuo
Materiale (del corpo):
Plastica
Ronzatore elettromeccanico, 230V - potenza 8VA, intensità acustica: 70dB.Componenti della linea Elos Chiara