ABB SPA - ABB2CSK1317CH SUONERIA, 12V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di tono - Alternato
Confezione
8 PZ
EAN
8012542005551
Codice prodotto
ABB2CSK1317CH
Cod. produttore
2CSK1317CH
Produttore
ABB
Tensione nominale:
12 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di tono:
Alternato
Materiale (del corpo):
Plastica
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Trasformatore incorporato:
no