ABB SPA - ABB2CSK1161CH CARICATORE USB, 1A, 5VDC NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 5...5 V
Confezione
24 PZ
EAN
8012542354031
Codice prodotto
ABB2CSK1161CH
Cod. produttore
2CSK1161CH
Produttore
ABB
Corrente max. di uscita:
1 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
5...5 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9003
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
46 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no