ABB SPA - ABB2CSK1137CH PRESA COAX PASSANTE, CONN. MASCHIO, 14DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 14 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 14 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542040958
Codice prodotto
ABB2CSK1137CH
Cod. produttore
2CSK1137CH
Produttore
ABB
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
14 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
14 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Altri
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
14 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
14 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz