ABB SPA - ABB2CSK1133CH PRESA COAX DEMIX DIRETTA, CONN. M/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 0 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542031659
Codice prodotto
ABB2CSK1133CH
Cod. produttore
2CSK1133CH
Produttore
ABB
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
0 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Altri
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
0 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz