pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1122CH PRESA TELEFONICA RJ12

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1122CH PRESA TELEFONICA RJ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ12 6 (6)

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542004356

Codice prodotto

ABB2CSK1122CH

Cod. produttore

2CSK1122CH

Produttore

ABB

Tipo di connettore:

RJ12 6 (6)

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

9003

Collegamento:

LSA (Krone)

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Clip

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

Larghezza del dispositivo:

25 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

27 mm

Numero di moduli:

1

Connettore telefonico RJ12.Componenti della linea Elos Chiara