pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006800A2524 6847/11AGM-204-500 WATCHDOG 220

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006800A2524 6847/11AGM-204-500 WATCHDOG 220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 16 m

  • Potenza di commutazione massima - 3680 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 8...220 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395150559

Codice prodotto

ABB2CKA006800A2524

Cod. produttore

2CKA006800A2524

Produttore

ABB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

16 m

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

8...220 °

Controllo della luminosità costante:

no

Spegnimento forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Portata massima tangenziale:

16 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

32 m

Possibilità di controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

0.5...1000 lx

Temperatura:

-25...55 °C

Max corrente di inserzione:

80 A

Ingresso unità secondaria:

no

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Continuous light (4 hours), light deactivation (4 hours) and presence simulation can be activated via IR remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.. 6847/11AGM-204-500