ABB SPA - ABB2CKA006800A2507 6844 AGM-204-500 WATCHDOG BASICLINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 12 min
Portata massima frontale - 12 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 8...240 °
Confezione
1 PZ
EAN
4011395130414
Codice prodotto
ABB2CKA006800A2507
Cod. produttore
2CKA006800A2507
Produttore
ABB
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
12 min
Portata massima frontale:
12 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
8...240 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Portata massima tangenziale:
12 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9016
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
10...200 lx
Temperatura:
-20...40 °C