ABB SPA - ABB2CKA006220A0729 DIMMER LED 4x210W/VA - DA/M.4.210.2.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Free@home
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011395251799
Codice prodotto
ABB2CKA006220A0729
Cod. produttore
2CKA006220A0729
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Free@home
Numero di uscite:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
210...210 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
110...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
2609 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20