pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006197A0061 UD/S6.315.2.1 DIMMER LED 6 CANALI, 315 VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006197A0061 UD/S6.315.2.1 DIMMER LED 6 CANALI, 315 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395252000

Codice prodotto

ABB2CKA006197A0061

Cod. produttore

2CKA006197A0061

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

6

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

315...315 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

12

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

120 W

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

5652 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

UD S6.315.2.1 DIMMER LED 6 CANALI 315 V PER SISTEMI BUS