ABB SPA - ABB2CKA006197A0057 UD/S4.315.2.1 DIMMER LED 4 CANALI, 315 VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011395251966
Codice prodotto
ABB2CKA006197A0057
Cod. produttore
2CKA006197A0057
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
315...315 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
120 W
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
230...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm