pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006152A0042 SAH/U2.16.2 ATT.TAPP 1 CANALE, 3 INGR.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006152A0042 SAH/U2.16.2 ATT.TAPP 1 CANALE, 3 INGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di ingressi - 3

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 2500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395309889

Codice prodotto

ABB2CKA006152A0042

Cod. produttore

2CKA006152A0042

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di ingressi:

3

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

2500 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzione di commutazione:

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

16 A

Max numero di uscite per veneziane:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per tapparelle per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006152A0042 - - SAH U2.16.2 ATT.TAPP 1 CANALE 3 INGR.