pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110260R0011 SA/S12.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 12C 10A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110260R0011 SA/S12.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 12C 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 12

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779066617

Codice prodotto

ABB2CDG110260R0011

Cod. produttore

2CDG110260R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

12

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

12

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

2500 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

2500 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Modulo espandibile:

SA S12.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 12C 10A PER SISTEMI BUS