ABB SPA - ABB2CDG110249R0011 SAH/S24.10.7.1 ATTUAT. COMBI 24/12C 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 24
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779066839
Codice prodotto
ABB2CDG110249R0011
Cod. produttore
2CDG110249R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
24
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
10 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
12
Max corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
1200 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
1200 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
250 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Modulo espandibile:
sì


