pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110204R0011 IPS/S 3.5.1 IP INTERFACE SECURE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110204R0011 IPS/S 3.5.1 IP INTERFACE SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779016414

Codice prodotto

ABB2CDG110204R0011

Cod. produttore

2CDG110204R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Colore:

Grigio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

1000000 Bd

Con casella di testo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

63.5 mm

Connects the KNX bus with the Ethernet network and encrypts communication. The device uses the KNXnet/IP Secure protocol for communication (Tunneling). KNX devices can be programmed via the LAN using ETS. For this and further clients 5 Secure Tunneling Servers are available. The IP address can be fixed or can be received from a DHCP server. Power supply via 12?30 V DC or PoE (IEEE 802.3af class 1).. IPS/S3.5.1