ABB SPA - ABB27716 COPERC.RACC. A T CON RIDUZN ZN 300-75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
8 PZ
EAN
8000126277166
Codice prodotto
ABB27716
Cod. produttore
27716
Produttore
ABB
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Coperchio per deviazione piana a T con riduzione


