pagina iniziale

ABB SPA - ABB2116N Riduzione PG21 m.-PG16 f. PA6 GR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2116N Riduzione  PG21 m.-PG16 f. PA6 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Plastica

  • Nichelato - no

  • Dimensione PG filettatura esterna - 21

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030200045

Codice prodotto

ABB2116N

Cod. produttore

2116N

Produttore

ABB

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Plastica

Nichelato:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Dimensione PG filettatura interna:

16

RIDUZIONE PG21 M.-PG16 F. PA6 GR