ABB SPA - ABB1SVR320561R1000 CP-S.1 24/5.0 Power supply

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 7.5 A
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 90...277 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614561108
Codice prodotto
ABB1SVR320561R1000
Cod. produttore
1SVR320561R1000
Produttore
ABB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
7.5 A
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...277 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
132 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
35.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
129.4 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
127 mm
Altezza:
129.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
35.5 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1


