ABB SPA - ABB1STQ005223B0000 N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Lunghezza - 10 mm
Con presa di corrente - no
Con sensore di luminosità - no
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646850140
Codice prodotto
ABB1STQ005223B0000
Cod. produttore
1STQ005223B0000
Produttore
ABB
Lampada:
Altri
Lunghezza:
10 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio:
Altri
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adatto a montaggio in rack 19":
no