pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL9085A00 CANALE CABLAGGIO HF 40x80 8/12

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL9085A00 CANALE CABLAGGIO HF 40x80 8/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Punzonato

Confezione

  • 36 M

EAN

8000126209204

Codice prodotto

ABB1SL9085A00

Cod. produttore

1SL9085A00

Produttore

ABB

Altezza:

80 mm

Larghezza:

40 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Passo delle fessure:

20 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

2640 mm²

Canaline cablaggio halogen free. Materiale privo di alogeni secondo Norma VDE. Sulla base dei valori ottenuti nelle prove di opacità e tossicità dei fumi, il materiale rientra nella classe F2. Materiale termoplastico isolante antiurto autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1. Canaline conformi alla Norma Europea EN 50085-2-3 e alla Direttiva RoHS. Colore: Grigio Ral 7035. Stabilità dimensionale: da -40 °C a +100 °C. Resistente ad acidi, olii, grassi. Assenza di bave spigoli interni arrotondati. Doppia linea di invito alle rotture: una alla base delle lamelle per poterle asportare flettendole verso l’esterno e una alla base della parete per poter tagliare il bordo quando si pongono due canaline in derivazione. Lunghezza standard di 2 metri. Accessori per taglio e fissaggio.