ABB SPA - ABB1SL7805A00 FLANGIA ATT. QUADRO H75 RAL7035 300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8000126256604
Codice prodotto
ABB1SL7805A00
Cod. produttore
1SL7805A00
Produttore
ABB
Flangia di raccordo per attacco a quadro. Esecuzione in lamiera d’acciaio zincato a caldo tipo sendzimir EN 10147 S250GD + Z200 MAC. Conformi alla Norma CEI EN 61537. Colore: grigio Ral 7035 . La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron. Grado di protezione IP20 (forato) e IP40 (utilizzando appositi accessori si può elevare il grado di protezione a IP44). Il grado di protezione si riferisce a coperchio montato. Particolare foratura del canale che elimina totalmente le bave di tranciatura garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l’operatore. Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampio raggio di curvatura (125 mm).


