ABB SPA - ABB1SL2404A00 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000126211368
Codice prodotto
ABB1SL2404A00
Cod. produttore
1SL2404A00
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
95 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
160 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
65 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016



