pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL2402A00 CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R9016

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 140 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Profondità - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126210071

Codice prodotto

ABB1SL2402A00

Cod. produttore

1SL2402A00

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

140 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

65 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Modello coperchio:

Con pretranciature

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Bianco

Numero di righe:

1

Struttura espandibile:

no

Numero RAL:

9016

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 10 W.