pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL1949A00 RACCORDO DI UNIONE D.32 MISTRAL65

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL1949A00 RACCORDO DI UNIONE D.32 MISTRAL65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126104097

Codice prodotto

ABB1SL1949A00

Cod. produttore

1SL1949A00

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Profondità:

20 mm

Numero RAL:

7035

RACCORDO DI UNIONE D.32 MISTRAL65 PER ARMADI