ABB SPA - ABB1SL1929A00 MOSTRINA COPRIMODULO 12M RAL7035 MISTRAL65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 214 mm
Larghezza in numero di moduli - 12
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126103281
Codice prodotto
ABB1SL1929A00
Cod. produttore
1SL1929A00
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
214 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Altezza:
45 mm
Numero RAL:
7035
MOSTRINA COPRIMODULO 12M




