pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL1920A00 PIASTRA FONDO METALLO 12M MISTRAL65

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 116 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126100204

Codice prodotto

ABB1SL1920A00

Cod. produttore

1SL1920A00

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

116 mm

Larghezza:

250 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

PIASTRA FONDO METALLO 12M MISTRAL65 PER ARMADI