ABB SPA - ABB1SL0854A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-160X13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Rettangolare 
- Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno 
- Metodo di montaggio - Universale 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Installazione nel terreno - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8000126233636
Codice prodotto
ABB1SL0854A00
Cod. produttore
1SL0854A00
Produttore
ABB
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Grado di protezione (IP):
IP65
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
137 mm
Profondità:
77 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
1500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


