ABB SPA - ABB1SL0822A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-153X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Sezione max. del conduttore - 490.87 mm²
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Universale
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8000126233452
Codice prodotto
ABB1SL0822A00
Cod. produttore
1SL0822A00
Produttore
ABB
Attrezzatura:
Senza
Sezione max. del conduttore:
490.87 mm²
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Universale
Installazione nel terreno:
no
Montaggio sott'acqua:
no
Per diametro del tubo:
25 mm
Numero di ingressi:
10
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
153 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
66 mm
Diametro:
25 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Altro
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
1500 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


