ABB SPA - ABB1SDA113118R1 RHE_S XT5..XT7 ASTA 500MM x C.M.R. RINV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - no
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056221031578
Codice prodotto
ABB1SDA113118R1
Cod. produttore
1SDA113118R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
no
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
RHE_S XT5..XT7 ASTA 500MM X C.M.R. RINV.