ABB SPA - ABB1SDA112963R1 XT5 P FP 400A 4p VR VR IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 400 A
Numero di poli - 4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8056221030175
Codice prodotto
ABB1SDA112963R1
Cod. produttore
1SDA112963R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
400 A
Numero di poli:
4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone


