ABB SPA - ABB1SDA104927R1 YO XT5 XT6 380...440 Vac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...525 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...525 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644070199
Codice prodotto
ABB1SDA104927R1
Cod. produttore
1SDA104927R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...525 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...525 V