pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104924R1 YO XT5-XT6 12 Vdc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104924R1 YO XT5-XT6 12 Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644070168

Codice prodotto

ABB1SDA104924R1

Cod. produttore

1SDA104924R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

SHUNT OPENING RELEASE FOR PERMANENT SERVICE 12V DC XT5-XT6. YO XT5-XT6 12 Vdc