ABB SPA - ABB1SDA104895R1 MOE XT6 220...250V CA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644069872
Codice prodotto
ABB1SDA104895R1
Cod. produttore
1SDA104895R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
220...250 V