ABB SPA - ABB1SDA104883R1 MOE XT5 110...125V CA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...125 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056221027137
Codice prodotto
ABB1SDA104883R1
Cod. produttore
1SDA104883R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...125 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V